Rechte persluchtslijpmachine PGAS 8/100 HV 10.000 RPM/600 watt

Artikelnummer: 4007220286272
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220286272
EAN/GTIN 4007220286272
Nummer fabrikant 80107015

Omschrijving

Uitvoering:

  • zonder verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine met ingebouwde centrifugale toerentalregelaar moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De bediening van de machine is handzaam. 1 m luchtaf- en 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 600 Watt
  • Toerental: 10000 RPM
  • Spantangengroep: 7
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: zonder verlenging
  • Breedte metrisch: 46 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.17 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 205 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 46 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen