Omschrijving:
Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. De set bevat een toepassingsgericht assortiment riffelraspen. Kruiskap voor de grove precisiebewerking. De riffelraspen 701 en 705 zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 8 Stück
- PFERD type: 720
- Kap: 0
- Lengte metrisch: 190 mm
Voordeel:
- Universeel geschikt voor bijna alle materialen.
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Snel wisselen van gereedschap dankzij klittenbandsysteem.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Hout
- Bewerkbare materialen: Hout
Levering:
- De raspen 701 en 705 zijn uitsluitend in deze set verkrijgbaar en niet afzonderlijk na te bestellen.
- Worden in een tegen vervuiling, corrosie en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.