Precisie-riffelvijlenset type 625 180 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220281505
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220281505
EAN/GTIN 4007220281505
Nummer fabrikant 19506254
L-nummer L51180 192

Omschrijving

Omschrijving:

Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. De set bevat een toepassingsgericht assortiment riffelvijlen. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. Riffelvijl 612 is niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 8 Stück
  • PFERD type: 625
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 180 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Het bedieningsmechanisme is geschikt als uitvoering met schuifklep voor de langere dop.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Worden in een tegen vervuiling, corrosie en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen