Precisie-riffelvijlenset type 575 150 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220281482
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220281482
EAN/GTIN 4007220281482
Nummer fabrikant 19505754
L-nummer L51180 4

Omschrijving

Omschrijving:

Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. De set bevat een toepassingsgericht assortiment riffelvijlen. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 8 Stück
  • PFERD type: 575
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 150 mm

Voordeel:

  • Uitstekende levensduur op dunne platen en profielen dankzij slijtvast bindsysteem.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Worden in een tegen vervuiling, corrosie en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen