Omschrijving:
Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. De set bevat een toepassingsgericht assortiment riffelvijlen. Kruiskap voor de grove precisiebewerking. De riffelvijlen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 8 Stück
- PFERD type: 575
- Kap: 0
- Lengte metrisch: 150 mm
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Worden in een tegen vervuiling, corrosie en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.