Omschrijving:
CORRADI-stuitvijlen worden gebruikt voor het uitvoeren van zeer fijne, filigrane bewerkingen, voor het bereiken van zeer fijne oppervlakken, voor het corrigeren van gereedschapsvormen evenals voor fijne finishwerkzaamheden in de fijnmechanica en de sieraden- en horloge-industrie. Zij beschikken over zeer nauwkeurige vormen en zeer fijne kappen, en zijn in compacte afmetingen verkrijgbaar. De set bevat een toepassingsgericht assortiment stuitvijlen. Kruiskap voor de zeer fijne precisiebewerking. De profielen platspits (251), vogeltong (253), halfrond, halfronde zijde ongekapt (259), baret (261) en platstomp smal (262) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 12 Stück
- PFERD type: 270
- Kap: 4
- Lengte metrisch: 140 mm
Voordeel:
- Precieze vorm in een smal, fijn ontwerp.
- Loop heel scherp.
- Hoge robuustheid maakt een hogere werkdruk mogelijk.
- Kan worden gebruikt zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)