Precisie-arendvijl halfrond slank 150 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220280324
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220280324
EAN/GTIN 4007220280324
Nummer fabrikant 19308152
L-nummer L51130 228

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine, handige vijlen voor het gebruik op filigrane werkstukken. Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 840
  • Vorm: Halfrond, slank
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Hoogte: 3.5 mm

Voordeel:

  • Precieze vorm in een smal, fijn ontwerp.
  • Loop heel scherp.
  • Hoge robuustheid maakt een hogere werkdruk mogelijk.
  • Kan worden gebruikt zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen