Precisie-stiftvijl platstomp zeer smal 200 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220280010
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220280010
EAN/GTIN 4007220280010
Nummer fabrikant 19304202
L-nummer L51180 234

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine, handige vijlen voor het gebruik op filigrane werkstukken. Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 820
  • Vorm: Stiftvijlen, zeer smal
  • Breedte metrisch: 8 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 3.5 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Het bedieningsmechanisme is geschikt als uitvoering met schuifklep voor de langere dop.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen