Precisie-stiftvijl platstomp smal 250 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220279960
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220279960
    EAN/GTIN 4007220279960
    Nummer fabrikant 19303254
    L-nummer L51130 214

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kleine, handige vijlen voor het gebruik op filigrane werkstukken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 815
    • Vorm: Stiftvijlen, smal
    • Breedte metrisch: 12 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 250 mm
    • Hoogte: 5 mm

    Voordeel:

    • Klein en handig ontwerp.
    • Bijzonder geschikt voor het verwerken van kleine en delicate werkstukken.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen