Precisie-stiftvijl platstomp normaal 150 mm Zwitserse kap 00, zeer grof

Artikelnummer: 4007220279793
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220279793
EAN/GTIN 4007220279793
Nummer fabrikant 19302151

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine, handige vijlen voor het gebruik op filigrane werkstukken. Kruiskap voor de zeer grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 810
  • Vorm: Stiftvijlen, normaal
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Kap: 00
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Hoogte: 4 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Lichtgewicht en handig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.