Omschrijving:
Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. Riffelvijl in de lengte 300 mm (de grootste uitvoering).
Kenmerk:
- PFERD type: 657
- Breedte metrisch: 15 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 300 mm
- Hoogte: 5 mm
Voordeel:
- Klein en handig ontwerp.
- Bijzonder geschikt voor het verwerken van kleine en delicate werkstukken.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)