Precisie-riffelvijl type 655 300 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220278864
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
    Producttype Precisie-riffelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220278864
    EAN/GTIN 4007220278864
    Nummer fabrikant 19206554

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. Riffelvijl in de lengte 300 mm (de grootste uitvoering).

    Kenmerk:

    • PFERD type: 655
    • Breedte metrisch: 8 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 300 mm
    • Hoogte: 8 mm

    Voordeel:

    • Klein en handig ontwerp.
    • Bijzonder geschikt voor het verwerken van kleine en delicate werkstukken.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen