Precisie-riffelvijl type 610 180 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220278536
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Precisie-riffelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220278536
    EAN/GTIN 4007220278536
    Nummer fabrikant 19206102

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. Kruiskap voor de grove precisiebewerking. Riffelvijl in de lengte 180 mm (de middelste uitvoering).

    Kenmerk:

    • PFERD type: 610
    • Breedte metrisch: 9.5 mm
    • Kap: 0
    • Lengte metrisch: 180 mm
    • Hoogte: 2.5 mm

    Voordeel:

    • Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen