Precisie-stuitvijl baret 140 mm Zwitserse kap 4, zeer fijn

Artikelnummer: 4007220276709
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220276709
EAN/GTIN 4007220276709
Nummer fabrikant 19110146
L-nummer L51180 258

Omschrijving

Omschrijving:

CORRADI-stuitvijlen worden gebruikt voor het uitvoeren van zeer fijne, filigrane bewerkingen, voor het bereiken van zeer fijne oppervlakken, voor het corrigeren van gereedschapsvormen evenals voor fijne finishwerkzaamheden in de fijnmechanica en de sieraden- en horloge-industrie. Zij beschikken over zeer nauwkeurige vormen en zeer fijne kappen, en zijn in compacte afmetingen verkrijgbaar. Kruiskap voor de zeer fijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 260
  • Vorm: Baretvorm
  • Breedte metrisch: 3.7 mm
  • Kap: 4
  • Lengte metrisch: 42 mm
  • Ø schacht metrisch: 2.2 mm
  • Hoogte: 1.3 mm
  • Lengte, totaal: 140 mm
  • Lengte, stift: 92 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.