Omschrijving:
CORRADI-stuitvijlen worden gebruikt voor het uitvoeren van zeer fijne, filigrane bewerkingen, voor het bereiken van zeer fijne oppervlakken, voor het corrigeren van gereedschapsvormen evenals voor fijne finishwerkzaamheden in de fijnmechanica en de sieraden- en horloge-industrie. Zij beschikken over zeer nauwkeurige vormen en zeer fijne kappen, en zijn in compacte afmetingen verkrijgbaar. Kruiskap voor de zeer fijne precisiebewerking.
Kenmerk:
- PFERD type: 258
- Vorm: Halfrond
- Breedte metrisch: 3.7 mm
- Kap: 4
- Lengte metrisch: 40 mm
- Ø schacht metrisch: 2.2 mm
- Hoogte: 1.3 mm
- Lengte, totaal: 140 mm
- Lengte, stift: 90 mm
Voordeel:
- Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)