Precisie-naaldvijl baretvorm 160 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220274866
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220274866
EAN/GTIN 4007220274866
Nummer fabrikant 12809163
L-nummer L51130 184

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 109
  • Vorm: Baretvorm
  • Breedte metrisch: 5.3 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 160 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.25 mm
  • Hoogte: 2.1 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)