Precisie-naaldvijl halfrond 200 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220274750
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Precisie-naaldvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220274750
    EAN/GTIN 4007220274750
    Nummer fabrikant 12808204
    L-nummer L51180 216

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 108
    • Vorm: Halfrond
    • Breedte metrisch: 6.5 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • Ø schacht metrisch: 3.75 mm
    • Hoogte: 2 mm

    Voordeel:

    • Bijzonder hoge verwijderingssnelheid voor grof slijpen met grind 36.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
    • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
    • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen