Omschrijving:
Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de zeer grove precisiebewerking.
Kenmerk:
- PFERD type: 106
- Vorm: Rond
- Kap: 00
- Lengte metrisch: 180 mm
- ø buiten metrisch: 3.5 mm
- Ø schacht metrisch: 3.5 mm
Voordeel:
- Bijzonder hoge verwijderingssnelheid voor grof slijpen met grind 36.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
- Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
- Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)