Precisie-naaldvijl driekant 180 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220273715
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220273715
EAN/GTIN 4007220273715
Nummer fabrikant 12804182

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 104
  • Vorm: Driekant
  • Breedte metrisch: 4.1 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.5 mm

Voordeel:

  • Bijzonder hoge verwijderingssnelheid voor grof slijpen met grind 36.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
  • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)