Omschrijving:
Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.
Kenmerk:
- PFERD type: 102
- Vorm: Platstomp
- Breedte metrisch: 6.4 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 200 mm
- Ø schacht metrisch: 3.75 mm
- Hoogte: 1.6 mm
Voordeel:
- Bijzonder hoge verwijderingssnelheid voor grof slijpen met grind 36.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
- Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
- Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)