Precisie-naaldvijl platstomp 160 mm Zwitserse kap 4, zeer fijn

Artikelnummer: 4007220273210
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
Prijs voor 12 Stuk: 99,12 €
Estimated delivery time: 4-6 working days
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220273210
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220273210
Kopiëren
Nummer fabrikant 12802166
Kopiëren
L-nummer L51130 189
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de zeer fijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 102
  • Vorm: Platstomp
  • Breedte metrisch: 5.5 mm
  • Kap: 4
  • Lengte metrisch: 160 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.25 mm
  • Hoogte: 1.4 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen