Naaldraspenset 6-dlg. in kunststof etui 140 mm Zwitserse kap 2, voor hout, kunststof

Artikelnummer: 4007220272855
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220272855
EAN/GTIN 4007220272855
Nummer fabrikant 12332144
L-nummer L51060 266

Omschrijving

Omschrijving:

Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldraspen. Naaldraspen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 6 Stück
  • PFERD type: 220
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 140 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder vijlhandvat worden gebruikt dankzij gesmede assen.
  • Kan universeel worden gebruikt op een breed scala aan materialen.
  • Toepassingsgerichte uitvoeringen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • zachte stenen
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; zachte stenen; Hout

Levering:

  • Wordt in een overzichtelijke, tegen vervuiling en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen