Precisie-naaldvijlenset 12-dlg. in roletui 140 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220272794
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220272794
EAN/GTIN 4007220272794
Nummer fabrikant 12313062
L-nummer L51180 67

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldvijlen. Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking. De profielen platspits (101) vogeltong (103), mes (107), platspits met ronde kanten (113), platstomp met ronde kanten (114) en vogeltong rondovaal (115) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 12 Stück
  • PFERD type: 266/14
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 140 mm

Voordeel:

  • Kan worden gebruikt met of zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Worden in PVC-roletui geleverd.

Geschikte producten

Accessoires