COMBIDISC zirkonium slijpblad CD Ø 75 mm Z36 voor gehard staal

Artikelnummer: 4007220266526
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220266526
    EAN/GTIN 4007220266526
    Nummer fabrikant 42753703

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor grove slijpopgaven bij hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

    Kenmerk:

    • Opspansysteem: Systeem CD
    • RPM, opt., van: 2500 RPM
    • RPM, opt., tot: 9000 RPM
    • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
    • ø buiten metrisch: 75 mm
    • Korrelgrofte: 36

    Voordeel:

    • Bijzonder hoge verwijderingssnelheid voor grof slijpen met grind 36.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
    • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
    • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Met harde of middelharde COMBIDISC-slijpbladen gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titaan
      • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan

    Levering:

    • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen