COMBIDISC steunschijf middel voor CD-systeem Ø 20 mm SBH met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220265901
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220265901
EAN/GTIN 4007220265901
Nummer fabrikant 42721202
L-nummer L51100 219

Omschrijving

Uitvoering:

  • M (middel)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBH
  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, max.: 47500 RPM
  • Uitvoering: M (middel)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.