CBN-slijpstift kogelvorm Ø 3,0 mm stift-Ø 3 mm B126 (middel) voor het graveren en ontbramen

Artikelnummer: 4007220259054
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220259054
EAN/GTIN 4007220259054
Nummer fabrikant 36303010
L-nummer L51170 134

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant- en CBN-slijpstiften worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Kogelvormige CBN-slijpstiften worden vaak gebruikt voor de productie van gravures of contouren alsmede voor ontbramingswerkzaamheden. A = verjongde stift

Kenmerk:

  • ø buiten metrisch: 3 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Korrelgrofte: B 126
  • Lengte, stift: 42 mm
  • Lengte, verjonging: 6 mm

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor droog en nat slijpen. Indien mogelijk gaat de voorkeur naar nat slijpen om de slijtage van het gereedschap en het gevaar van thermische beschadigingen te verminderen. Algemeen geldt: Voor een optimaal rendement de korrelgrofte zo grof mogelijk en zo fijn als nodig kiezen. Invloedfactoren zijn o.a. de hardheid van het materiaal en de benodigde oppervlaktekwaliteit. Dichtgesmeerde gereedschappen kunnen met ultrasone trillingen gereinigd worden. Bij sterkere vervuilingen van het beleg a.u.b. voor het reinigen de scherpstaaf DSB 2005025 (EAN 4007220168332) gebruiken. De gereedschapsdiameter zo groot mogelijk kiezen, omdat zo het aantal korrels dat met het werkstuk in aanraking komt, wordt verhoogd. Bij het binnenslijpen mag de gereedschapsdiameter max. 3/4 van de te slijpen diameter bedragen. De voedingsbeweging in de lengte bij het binnenslijpen mag maximaal 2/3 van de totale gereedschapsbreedte per werkstukomdraaiing bedragen. De aanzet is afhankelijk van het te bewerken materiaal, de snijsnelheid, de stabiliteit van het gereedschap, opname en machine. Door het enkelvoudig beleg moeten werkas en gereedschapsopname een hoge rondloopnauwkeurigheid hebben. Des te fijner de gebruikte korrelgrofte is, des te nauwkeuriger moet de rondloop zijn. De machine moet over een toereikend vermogen aan de slijpas beschikken, om het benodigde toerental ook onder belasting veilig te stellen. Droog slijpen: 15–25 m/s Nat slijpen: 20–40 m/s
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Graveren; Binnenslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Graveren; Binnenslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Snelsnijstalen
    • Wals- en kogellagerstalen
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Wals- en kogellagerstalen; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Gereedschapsstalen

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen