Diamant-werkplaatsvijl platstomp 100 mm D126 (middel) voor harde materialen

Artikelnummer: 4007220255117
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220255117
EAN/GTIN 4007220255117
Nummer fabrikant 15400126
L-nummer L51130 15

Omschrijving

Omschrijving:

Diamantvijlen en -bladen worden overal gebruikt waar conventionele vijlen door de hardheid van het te bewerken materiaal mislukken. Diamantvijlen en -bladen worden ook voor de werking van gehard staal gebruikt. De werktemperaturen zijn zo gering, dat geen chemische slijtage optreedt. Daardoor kan de hogere hardheid van de diamantkorrel voor een langere standtijd gebruikt worden. Diamant-werkplaatsvijlen worden o.a. gebruikt in de grotere gereedschapsconstructie. Zij worden geleverd met een ergonomisch gevormd vijlhecht. Diamant-werkplaatsvijlen worden geleverd met een ergonomisch gevormd vijlhecht.

Kenmerk:

  • Vorm: Platstomp
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Korrelgrofte: D 126
  • Hoogte: 3.2 mm
  • Lengte, beleg: 85 mm
  • Lengte, totaal: 100 mm

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Vijl met weinig druk, speciaal op kanten. Dichtgesmeerde diamantvijlen kunnen in petroleum of antistatische kunststofreiniger met een vijlborstel gereinigd worden. Alternatief kan ook met ultrasone trillingen gereinigd worden. Vaak is eenvoudig uitkloppen voldoende. Werk zo veel mogelijk vetvrij!
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Snelsnijstalen
    • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
    • Glas
    • Grafiet en koolborstels
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Technisch keramiek
    • Gereedschapsstalen
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Snelsnijstalen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Technisch keramiek; Gereedschapsstalen; Hardmetaal

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen