Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ALU cilinder ZYAS kop Ø 06x16 mm stift-Ø 6 mm aluminium/non-ferrometaal

Artikelnummer: 4007220246986
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220246986
EAN/GTIN 4007220246986
Nummer fabrikant 21100986
L-nummer L51140 293

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD heeft de vertanding ALU speciaal voor de verspaning van aluminium verder ontwikkeld. Zij kenmerkt zich door een hoog verspanend vermogen. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met omtrek- en kopvertanding.

Kenmerk:

  • RPM van, harde non-ferrometalen: 32000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 32000 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 32000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 59000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 59000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 59000 RPM
  • Vertanding: ALU
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 16 mm
  • Lengte, totaal: 55 mm

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit door een zeer lange levensduur.
  • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • Thermoplasten
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Thermoplasten; Aluminiumlegeringen taai; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen