Rechte persluchtslijpmachine PGAS 10/200 V-HV 20.000 RPM/1.000 watt

Artikelnummer: 4007220245538
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220245538
    EAN/GTIN 4007220245538
    Nummer fabrikant 80101045
    L-nummer L51050 1819

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • met verlenging

    Omschrijving:

    De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door de verlengde bouwvorm is de machine optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6.3 bar
    • Vermogen: 1000 Watt
    • Toerental: 20000 RPM
    • Spantangengroep: 16
    • Ventieluitvoering: hevel
    • Uitvoering: met verlenging
    • Breedte metrisch: 46 mm
    • Luchtverbruik, in vrije loop: 1.38 m³/min
    • Luchtverbruik, belast: 1.1 m³/min
    • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
    • Lengte metrisch: 503 mm
    • Aantal oliedruppels [min]: 7 Tropfen
    • Nettogewicht: 2.047 kg
    • Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
    • Luchtafvoer: achter
    • Hoogte: 46 mm

    Voordeel:

    • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Tip:

    • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen