Vijlborstel HBF staaldraad-Ø 0,15 mm (1)

Artikelnummer: 4007220245279
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
    Producttype Vijlborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220245279
    EAN/GTIN 4007220245279
    Nummer fabrikant 43698013
    L-nummer L51060 504

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Met de vijlborstel kan een met spanen dichtzittende vijl moeiteloos gereinigd worden. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. De borstel beschikt over een robuuste houten handgreep met slijtvast staaldraadbeleg.

    Kenmerk:

    • Aantal, rijen: 1
    • Opnamesysteem: Hand
    • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
    • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
    • Lengte, beleg: 7 mm
    • Lengte, totaal: 232 mm

    Voordeel:

    • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen