Omschrijving:
PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Door de V-vorm geschikt voor het reinigen, zuiveren en ontroesten van hoek- en V-naden. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Aantal, rijen: 3
- Opnamesysteem: Hand
- Ø belegmateriaal: 0.35 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 35 mm
- Lengte, totaal: 290 mm
Voordeel:
- Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Hoeknaadbewerking