Handborstel met plastic lichaam en ergonomische greep HBUP 3 rijen messingdraad-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220245187
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Draadborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220245187
    EAN/GTIN 4007220245187
    Nummer fabrikant 43698008
    L-nummer L51510 585

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Universeel voor alle lichte reinigings- en ontroestwerkzaamheden te gebruiken. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

    Kenmerk:

    • Aantal, rijen: 3
    • Opnamesysteem: Hand
    • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
    • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
    • Lengte, beleg: 25 mm
    • Lengte, totaal: 290 mm

    Voordeel:

    • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Messing
      • Koper
      • Overige non-ferrometalen
      • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen