Handborstel HBU 4 rijen staaldraad-Ø 0,35 mm universeel te gebruiken (1)

Artikelnummer: 4007220244999
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220244999
EAN/GTIN 4007220244999
Nummer fabrikant 43698004
L-nummer L51510 699

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Universeel voor alle lichte reinigings- en ontroestwerkzaamheden te gebruiken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 4
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 290 mm

Voordeel:

  • Handstuk met spanmoer voor maximale klemkracht.
  • Spantangen tot 12 mm zijn beschikbaar.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; lasnaadbewerking

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.