Omschrijving:
Hardmetalen kopieerstiftfrezen van PFERD zijn uitstekend geschikt om ophogingen zoals lasnaden te egaliseren. Door het niet-vertande deel kan de lasnaad aan het niveau van het omliggende oppervlak aangepast worden, zonder deze te beschadigen. Kopieerstiftfrezen worden speciaal gebruikt bij het repareren van snij- en stansmessen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Hardmetalen kopieerstiftfrezen met de vertanding MICRO werden speciaal voor de fijne verspaning ontwikkeld en verkrijgen een hoge oppervlaktekwaliteit. Bijna alle materialen tot een hardheid van 68 HRC kunnen bewerkt worden. Stompe kegelvormige, naar de stift toe verjongde stiftfrees. Stompe kegelvormige stiftfrezen WKN zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van stansgereedschappen die worden gebruikt voor de bewerking van aluminium.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 24000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 18000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 18000 RPM
- RPM van, hittebestendige materialen: 18000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 18000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 30000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
- RPM tot, hittebestendige materialen: 24000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 24000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 30000 RPM
- Vertanding: MICRO
- ø buiten metrisch: 8 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Hoek: 4 °
- Lengte, opbouw: 7 mm
- Lengte, vertand: 26 mm
- Lengte, totaal: 73 mm
Voordeel:
- Lange standtijd en hoge oppervlaktekwaliteit.
- Het niet-getande gebied zorgt voor een optimale contourgeleiding en beschermt het werkstuk tegen beschadiging.
- Verkorting van verwerkingstijden.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor een precieze contourgeleiding kunnen kopieerstiftfrezen worden gebruikt. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)