Hardmetalen kopieerstiftfrees 7 mm stompe kegelvormige stiftfrees WKN Ø 08x26 mm stift-Ø 6 mm Z4 universeel middel-fijn

Artikelnummer: 4007220244920
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220244920
EAN/GTIN 4007220244920
Nummer fabrikant 21155009
L-nummer L51060 520

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen kopieerstiftfrezen van PFERD zijn uitstekend geschikt om ophogingen zoals lasnaden te egaliseren. Door het niet-vertande deel kan de lasnaad aan het niveau van het omliggende oppervlak aangepast worden, zonder deze te beschadigen. Kopieerstiftfrezen worden speciaal gebruikt bij het repareren van snij- en stansmessen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Hardmetalen kopieerstiftfrezen met de vertanding 4 zijn ontworpen voor de grove verspaning. Stompe kegelvormige, naar de stift toe verjongde stiftfrees. Stompe kegelvormige stiftfrezen WKN zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van stansgereedschappen die worden gebruikt voor de bewerking van aluminium.

Kenmerk:

  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 10000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 10000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 10000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 10000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 14000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 18000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 18000 RPM
  • Vertanding: 4
  • ø buiten metrisch: 8 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hoek: 4 °
  • Lengte, opbouw: 7 mm
  • Lengte, vertand: 26 mm
  • Lengte, totaal: 73 mm

Voordeel:

  • Lange standtijd en hoge oppervlaktekwaliteit.
  • Het niet-getande gebied zorgt voor een optimale contourgeleiding en beschermt het werkstuk tegen beschadiging.
  • Verkorting van verwerkingstijden.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een precieze contourgeleiding kunnen kopieerstiftfrezen worden gebruikt. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen