Hardmetalen kopieerstiftfrees 7 mm cilinder ZYA Ø 03x25 mm stift-Ø 3 mm Z4 universeel middel-fijn

Artikelnummer: 4007220244845
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220244845
EAN/GTIN 4007220244845
Nummer fabrikant 21201289
L-nummer L51060 499

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen kopieerstiftfrezen van PFERD zijn uitstekend geschikt om ophogingen zoals lasnaden te egaliseren. Door het niet-vertande deel kan de lasnaad aan het niveau van het omliggende oppervlak aangepast worden, zonder deze te beschadigen. Kopieerstiftfrezen worden speciaal gebruikt bij het repareren van snij- en stansmessen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Hardmetalen kopieerstiftfrezen met de vertanding 4 zijn ontworpen voor de grove verspaning. Cilindrische stiftfrees.

Kenmerk:

  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 27000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 27000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 27000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 27000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 37000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 37000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 48000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 48000 RPM
  • Vertanding: 4
  • ø buiten metrisch: 3 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, opbouw: 7 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Lange standtijd en hoge oppervlaktekwaliteit.
  • Het niet-getande gebied zorgt voor een optimale contourgeleiding en beschermt het werkstuk tegen beschadiging.
  • Verkorting van verwerkingstijden.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een precieze contourgeleiding kunnen kopieerstiftfrezen worden gebruikt. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen