HSS-gatzagenset tweedelig Ø 68 mm

Artikelnummer: 4007220244630
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220244630
EAN/GTIN 4007220244630
Nummer fabrikant 25198068
L-nummer L51140 987

Omschrijving

Omschrijving:

De sets bevatten telkens een gatzaag uit taai, breukzeker en standvast HSS-bimetaal voor het maken van doorboringen en een passende gatzaaghouder met centreerboor voor opname van de gatzaag.

Kenmerk:

  • PFERD type: SET HLS 68
  • ø: 68 mm

Voordeel:

  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij hoge snijprestaties/goede snijprestaties.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Span de centreerboor in de gatzaaghouder en zorg daarbij dat er minstens 3 mm (1/8”) boven de tanden van de gatzaag uitsteekt. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de gatzagen. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. HSS-gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Let er op dat alle tanden gelijkmatig werken. Vermijd pendelbewegingen bij het zagen, om tandbreuken te verhinderen. Vermijd oververhitting.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal

Levering:

  • De gatzaaghouders worden geleverd met de HSS-centreerboor LSB 6/60 en een drukveer.

Tip:

  • Bij het gebruik van stiftverlengingen mogen de aanbevolen toerentallen van de gatzagen nooit overschreven worden. Gevaar voor ongelukken!

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen