HSS-gatzagenset tweedelig Ø 25 mm

Artikelnummer: 4007220244579
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220244579
    EAN/GTIN 4007220244579
    Nummer fabrikant 25198025
    L-nummer L51140 1058

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De sets bevatten telkens een gatzaag uit taai, breukzeker en standvast HSS-bimetaal voor het maken van doorboringen en een passende gatzaaghouder met centreerboor voor opname van de gatzaag.

    Kenmerk:

    • PFERD type: SET HLS 25
    • ø: 25 mm

    Voordeel:

    • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
    • Snelle voortgang van het werk dankzij hoge snijprestaties/goede snijprestaties.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Span de centreerboor in de gatzaaghouder en zorg daarbij dat er minstens 3 mm (1/8”) boven de tanden van de gatzaag uitsteekt. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de gatzagen. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. HSS-gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Let er op dat alle tanden gelijkmatig werken. Vermijd pendelbewegingen bij het zagen, om tandbreuken te verhinderen. Vermijd oververhitting.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Non-ferrometaal hard
      • Kunststoffen
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal, gietstaal
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal

    Levering:

    • De gatzaaghouders worden geleverd met de HSS-centreerboor LSB 6/60 en een drukveer.

    Tip:

    • Bij het gebruik van stiftverlengingen mogen de aanbevolen toerentallen van de gatzagen nooit overschreven worden. Gevaar voor ongelukken!

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen