Omschrijving:
Robotassen van PFERD zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Snelkoppeling, toerentalreductie, spantang 6 mm, telkens 1 opspansleutel EM SW 17 mm en DM SW 20/22 mm.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 380 Watt
- Toerental: 18000 RPM
- Spantangengroep: 16
- Breedte metrisch: 41.5 mm
- Draairichting: Rechtsloop
- Buiten-Ø toevoerslang: 10 mm
- Binnen-ø luchtafvoerslang: 12 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.71 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.51 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 167 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 1.41 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 77 mm
Voordeel:
- Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
- Snelle voortgang van het werk dankzij hoge snijprestaties/goede snijprestaties.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.