Omschrijving:
Robotassen van PFERD zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Zij beschikt over een edelstaal-spantangopname en een planeetwieldrijfwerk. Snelkoppeling, toerentalreductie, spantang 6 mm, telkens 1 opspansleutel EM SW 17 mm en DM SW 20/22 mm.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 1100 Watt
- Toerental: 5800 RPM
- Spantangengroep: 16
- Breedte metrisch: 60 mm
- Draairichting: Rechtsloop
- Buiten-Ø toevoerslang: 14 mm
- Binnen-ø luchtafvoerslang: 16 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 1.58 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 1.38 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 257 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 7 Tropfen
- Nettogewicht: 3.355 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 11 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 60 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dubbele spillagers voor een langere standtijd.
- Hoog koppel door planeetwielen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.