Omschrijving:
Robotassen van PFERD zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Zij beschikt over een edelstaal-spantangopname. Snelkoppeling, spantang 6 mm, telkens 1 opspansleutel EM SW 17 mm en DM SW 20/22 mm.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 380 Watt
- Toerental: 28000 RPM
- Spantangengroep: 16
- Breedte metrisch: 36 mm
- Draairichting: Rechtsloop
- Buiten-Ø toevoerslang: 12 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.89 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.69 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 161 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 0.75 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 10 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 36 mm
Voordeel:
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.