Robotas PGAS 3/370 RS LL linksloop 37.000 RPM/320 watt

Artikelnummer: 4007220234051
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220234051
EAN/GTIN 4007220234051
Nummer fabrikant 80115013

Omschrijving

Omschrijving:

Robotassen van PFERD zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Zij beschikt over een edelstaal-spantangopname. Snelkoppeling, spantang 6 mm, 2 opspansleutels EM SW 14 mm.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 320 Watt
  • Toerental: 37000 RPM
  • Spantangengroep: 21
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Draairichting: Linksloop
  • Buiten-Ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.8 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.6 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 156 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.456 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 30 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen