Omschrijving:
Robotassen van PFERD zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Zij beschikt over een edelstaal-spantangopname. Snelkoppeling, spantang 3 mm, 2 opspansleutels DM SW 6/8 mm.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen zonder olie: 100 Watt
- Toerental zonder olie: 100000 RPM
- Spantangengroep: 15
- Breedte metrisch: 30 mm
- Draairichting: Rechtsloop
- Buiten-Ø toevoerslang: 4 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.32 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.32 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
- Lengte metrisch: 93.5 mm
- Nettogewicht: 0.296 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 2.7 mm
- Luchtafvoer: voor
- Hoogte: 30 mm
Voordeel:
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
Tip:
- De machine wordt zonder olie gebruikt.