Robotas PGAS 3/370 RS 37.000 RPM/320 watt

Artikelnummer: 4007220234020
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220234020
EAN/GTIN 4007220234020
Nummer fabrikant 80115011

Omschrijving

Omschrijving:

Robotassen van PFERD zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Zij beschikt over een edelstaal-spantangopname. Snelkoppeling, spantang 6 mm, 2 opspansleutels EM SW 14 mm.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 320 Watt
  • Toerental: 37000 RPM
  • Spantangengroep: 21
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Draairichting: Rechtsloop
  • Buiten-Ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.5 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 156 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.456 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 30 mm

Voordeel:

  • De slijpmachine met verstelbare riemgeleiderol kan worden aangepast aan verschillende pijpdiameters.
  • Digitale elektronica voor constant toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Asvergrendeling.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen