Hardmetalen stiftfrees cilinder ZYA Ø 03x13 mm stift-Ø 3 mm Z5 universeel fijn

Artikelnummer: 4007220233818
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220233818
    EAN/GTIN 4007220233818
    Nummer fabrikant 21201253
    L-nummer L51140 193

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vertanding 5 is bijzonder goed geschikt voor de fijne verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX) en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

    Kenmerk:

    • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 37000 RPM
    • RPM van, harde non-ferrometalen: 37000 RPM
    • RPM van, hittebestendige materialen: 37000 RPM
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 37000 RPM
    • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 48000 RPM
    • RPM tot, hittebestendige materialen: 64000 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 48000 RPM
    • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 64000 RPM
    • Vertanding: 5
    • ø buiten metrisch: 3 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Lengte, vertand: 13 mm
    • Lengte, totaal: 43 mm

    Voordeel:

    • Het uitgebreide systeem leren kennen en testen.
    • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
    • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
    • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen