POLIFAN lamellenschijf PFF 125x22,23 mm vlak A-COOL 60 SG INOX+ALU edelstaal/aluminium

Artikelnummer: 4007220232934
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220232934
    EAN/GTIN 4007220232934
    Nummer fabrikant 67656125
    L-nummer L51120 107

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf, bijzonder koel slijpend op slecht warmtegeleidende materialen zoals edelstaal (INOX) en aluminium.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Vorm: PFF / A / T27
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A-COOL
    • ø buiten metrisch: 125 mm
    • Korrelgrofte: 60

    Voordeel:

    • Het uitgebreide systeem leren kennen en testen.
    • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
    • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
    • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor aluminium alleen de korrelgroftes 40 en 60 gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Overige non-ferrometalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen