Elektrische bandslijpmachine EBER 8/280 230 volt bandlengte: 520 mmxbreedte: 3-20 mm

Artikelnummer: 4007220232781
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220232781
EAN/GTIN 4007220232781
Nummer fabrikant 83208280
L-nummer L51050 1517

Omschrijving

Uitvoering:

  • incl. slijpbandvoorzetarm

Omschrijving:

Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De machine beschikt over een draaibaar slijpbandvoorzetstuk (incl. slijpbandvoorzetarm). De elektrische bandslijpmachine beschikt over een draaibaar slijpbandvoorzetstuk incl. slijpbandvoorzetarm BSVA 9/24 x 520 en is geschikt voor bandlengtes 520 mm x breedte 3-20 mm. 4 m netkabel, 1 bandarm BSVA 9/24x520, beschermdeksel SDVH. Machine met 230 V en EU-stekker.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 800 Watt
  • Vermogensafgifte: 550 Watt
  • Bandsnelheid, van: 12 m/s
  • Bandsnelheid, tot: 32 m/s
  • Uitvoering: incl. slijpbandvoorzetarm
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Inzetbare bandbreedte: 3–20 mm
  • Breedte metrisch: 77 mm
  • Inzetbare bandbreedte: 520
  • Lengte metrisch: 522 mm
  • Nettogewicht: 2.1 kg
  • Hoogte: 118 mm

Voordeel:

  • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
  • Continue snelheidsregeling.

Tip:

  • Universeelmotor voor 1-fase-wisselstroom.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen