Omschrijving:
Voor de bewerking van verschillende werkstukgeometrieën en materialen biedt PFERD een breed assortiment van gereedschappen uit flexibele slijpmiddelen aan. Zij bestaan uit een dragermateriaal, een basisbinding en een dekbinding voor het vastzetten van de slijpkorrels. Afhankelijk van de korrelgrofte kan met gereedschappen uit slijpmiddelen een hoge materiaalafname of een zeer fijne oppervlaktefinish worden gerealiseerd. De ter keuze staande dragermaterialen onderscheiden zich in hun eigenschappen zoals scheurvastheid, flexibiliteit en slijtage. Met de keuze van de geschikte onderlaag wordt het slijpgereedschap aan de eisen van de voorgenomen toepassing aangepast: Papier wordt aangetroffen in de houtverwerkende industrie en bij ambachtsbedrijven, bijvoorbeeld bij schrijnwerkers, schilders en spuiters, textiel wordt voornamelijk bij de metaalbewerking gebruikt, en het zeer slijtvaste vulkaanfiber wordt in verschillende dikten overwegend bij de productie van fiberschijven gebruikt. De set bevat een toepassingsgericht assortiment klitschijven voor stofvrij werken bij fijne slijpopgaven op middelgrote en grote vlakken. Klitschijven in de uitvoering NET bestaan uit een netweefsel, waaraan de slijpkorrel met een hoogrendements-bindingssysteem zeer stevig vastgebonden is.
Kenmerk:
- PFERD type: SET KSS NET 150 FEIN
- ø buiten metrisch: 150 mm
- Korrelgrofte: fijn
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de machinezijdige afzuigaansluiting om de slijpstoffen effectief af te zuigen.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)