Omschrijving:
Voor de bewerking van verschillende werkstukgeometrieën en materialen biedt PFERD een breed assortiment van gereedschappen uit flexibele slijpmiddelen aan. Zij bestaan uit een dragermateriaal, een basisbinding en een dekbinding voor het vastzetten van de slijpkorrels. Afhankelijk van de korrelgrofte kan met gereedschappen uit slijpmiddelen een hoge materiaalafname of een zeer fijne oppervlaktefinish worden gerealiseerd. De ter keuze staande dragermaterialen onderscheiden zich in hun eigenschappen zoals scheurvastheid, flexibiliteit en slijtage. Met de keuze van de geschikte onderlaag wordt het slijpgereedschap aan de eisen van de voorgenomen toepassing aangepast: Papier wordt aangetroffen in de houtverwerkende industrie en bij ambachtsbedrijven, bijvoorbeeld bij schrijnwerkers, schilders en spuiters, textiel wordt voornamelijk bij de metaalbewerking gebruikt, en het zeer slijtvaste vulkaanfiber wordt in verschillende dikten overwegend bij de productie van fiberschijven gebruikt. De set bevat tien schuurvellen in de uitvoering blauw linnen met slijpmiddel korund A in verschillende korrelgroftes. Het blauwe linnen is het voordelige alternatief voor normale belasting bij de bewerking van gelakte vlakken op hout en metalen. De linnen schuurvellen voldoen aan ISO 21948.
Kenmerk:
- PFERD type: SET BG BL 230X280 A
- Breedte metrisch: 230 mm
- Lengte metrisch: 280 mm
Voordeel:
- Goede hechting van korrelig materiaal op stabiele stof.
- Goede maalprestaties.
- Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.
- Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
- Overeenkomstige voorselectie van de meest voorkomende korrelgrootten, van grof tot gemiddeld fijn.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afscheuren.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink