Omschrijving:
Voor de bewerking van verschillende werkstukgeometrieën en materialen biedt PFERD een breed assortiment van gereedschappen uit flexibele slijpmiddelen aan. Zij bestaan uit een dragermateriaal, een basisbinding en een dekbinding voor het vastzetten van de slijpkorrels. Afhankelijk van de korrelgrofte kan met gereedschappen uit slijpmiddelen een hoge materiaalafname of een zeer fijne oppervlaktefinish worden gerealiseerd. De ter keuze staande dragermaterialen onderscheiden zich in hun eigenschappen zoals scheurvastheid, flexibiliteit en slijtage. Met de keuze van de geschikte onderlaag wordt het slijpgereedschap aan de eisen van de voorgenomen toepassing aangepast: Papier wordt aangetroffen in de houtverwerkende industrie en bij ambachtsbedrijven, bijvoorbeeld bij schrijnwerkers, schilders en spuiters, textiel wordt voornamelijk bij de metaalbewerking gebruikt, en het zeer slijtvaste vulkaanfiber wordt in verschillende dikten overwegend bij de productie van fiberschijven gebruikt. De set bevat een toepassingsgericht assortiment cilindrische slijphulzen voor universeel gebruik bij het grof- tot fijnslijpen, alsmede een passende slijphulshouder.
Kenmerk:
- PFERD type: SET 1020 A
- Breedte metrisch: 20 mm
- ø buiten metrisch: 10 mm
Voordeel:
- Plaats de slijphuls stevig op de slijphulsdrager door de drager in de dop uit te breiden.
- Uitstekende levensduur dankzij speciale productieprocessen – zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij bijzonder hoge materiaalverwijdering en hoge agressiviteit van het schurende middel.
- Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
- Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende korrelgrootten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.